Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Peripad-501 II Touchpad Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx Peripad-501 II Touchpad Kabelgebunden Schwarz
Perixx Peripad-501 II Touchpad Kabelgebunden Schwarz
Perixx Peripad-501 II Touchpad Kabelgebunden Schwarz
Perixx Peripad-501 II Touchpad Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93909146
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touchpad
Trackpad
touchpad perixx
touchpad
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
70 g
Sonstige Funktionen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Knopfanzahl
2
Kabellänge
1.8 m
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0027
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.