Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker 813999 Teekanne Einzelne Teekanne 1100 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker 813999 Teekanne Einzelne Teekanne 1100 ml Schwarz
Ritzenhoff & Breker 813999 Teekanne Einzelne Teekanne 1100 ml Schwarz
Ritzenhoff & Breker 813999 Teekanne Einzelne Teekanne 1100 ml Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93993661
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     813999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
Tee-Kanne
Teekanne
Teekanne aus hitzebeständigem Glas, rostfreiem Edelstahl und Kunststoff. Im oft hektischen Alltag ist ein Becher Tee zusammen mit seinen Lieben eine gute Möglichkeit, ein wenig zur Ruhe zu kommen. In der klassischen teatime Teekanne mit Klappdeckel und Siebeinsatz für losen und Beuteltee kann man leckeren Früchte-, Kräuter-, Grün- oder Schwarztee für diese kleine Auszeit aufbrühen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Teekanne
Volumen (ml)
1100 ml
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Filterung
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Scharnierdeckel
Ja
Kollektion
Teatime
Weitere Suchbegriffe: teekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.