Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1,8 m (6 ft) Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 8K 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1,8 m (6 ft) Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 8K 60 Hz
C2G 1,8 m (6 ft) Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 8K 60 Hz
C2G 1,8 m (6 ft) Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 8K 60 Hz
C2G 1,8 m (6 ft) Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - 8K 60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94059602
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     10411
EAN/GTIN:
     757120104117
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,8m
hdmi kabel sonstige
C2G Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel wurden getestet, um die Unterstützung aller HDMI 2.1-Funktionen zu gewährleisten, einschließlich unkomprimiertem 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz.

Diese Kabel sind ideal für Computer, Spielkonsolen und Displays, die eine hohe Bandbreite und Videoauflösungen bis zu 8K erfordern - perfekt für hochauflösende Anwendungen in der Videoproduktion, im Rundfunk, bei Spielen und anderen Business- und Privatanwendungen.

C2G Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel ermöglichen ein besonders intensives Bilderlebnis mit Auflösungen von bis zu 8K, d. h. mit viermal so vielen Pixeln wie bei 4K. Mit der Kapazität von 4K 120 Hz werden ultraschnelle Bewegungsbilder von schnellen Action-Videos, Spielen und VR-Anwendungen gestochen scharf dargestellt. Andere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt, einschließlich 5K und 10K für kommerzielle AV-, Industrie- und Spezialverwendungen. Die Bandbreite von 48 GBit/s ermöglicht höhere Auflösungen, schnellere Bildwiederholraten und verbesserte Audio- und Medienfunktionen.

Dynamic HDR optimiert das angezeigte Video szenenweise oder sogar bildweise und bietet einen erweiterten Kontrastbereich mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen und mehr Bilddetails in allen Farbräumen des Bildes. Zusätzlich wird Enhanced Audio Return Channel (eARC) unterstützt, eine Weiterentwicklung des früheren Audio Return Channel (ARC), der nun die neuesten Audioformate bis zu 192 kHz, 24 Bit und unkomprimiertes 5.1 und 7.1 sowie unkomprimiertes 32-Kanal-Audio unterstützt.

Diese Kabel wurden auch auf geringe EMI getestet und zertifiziert, um die Gefahr von Störungen durch drahtlose Netzwerke, Streaming Media Player, Bluetooth-Geräte und Mobiltelefone zu verringern. Zudem wird für dieses geprüfte und zertifizierte Ultrahochgeschwindigkeitskabel eine lebenslange Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 7680 x 4320
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
32
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
30
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung
CL2
Kabeltyp
Rundkabel
Zugfestigkeit
100 N
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeradius (min.)
60 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
National Defense Authorization Act (NDAA), REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
National Defense Authorization Act (NDAA), REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.