| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-94374770 Herst.-Nr.: MKJR3FD/A EAN/GTIN: 194252572252 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Display ist groß. Der Effekt riesig. Das größere Display macht das ganze Erlebnis besser. Alles ist einfacher zu bedienen und leichter lesbar. Nie haben wir größer und weiter gedacht als für die Series 7. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 10.7 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 45 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 38.8 g | Netzwerk | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | ![](/p.gif) | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | ![](/p.gif) | GPS | Ja | ![](/p.gif) | BeiDou | Ja | ![](/p.gif) | GLONASS | Ja | ![](/p.gif) | Galileo | Ja | ![](/p.gif) | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | ![](/p.gif) | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Leistungen | Eingebautes Mikrofon | Ja | ![](/p.gif) | Eingebaute Lautsprecher | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | watchOS 8 | ![](/p.gif) | Flash-Speicher | 32 GB | ![](/p.gif) | Prozessorhersteller | Apple | ![](/p.gif) | Prozessor | S7 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 2 | ![](/p.gif) | 64-Bit Computing | Ja | ![](/p.gif) | Kabelloser Chipsatz | W3 | Bildschirm | Display-Typ | Digital | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | OLED | ![](/p.gif) | Pixeldichte | 1000 ppi | ![](/p.gif) | Immer eingeschaltetes Display | Ja | ![](/p.gif) | Abgerundete Displayecken | Ja | ![](/p.gif) | Uhrenglas-Typ | Ion-X Glas | Design | Marktpositionierung | Smartwatch | ![](/p.gif) | Größe des Uhrengehäuses | 45 mm | ![](/p.gif) | Farbe des Uhrengehäuses | Grün | ![](/p.gif) | Material des Uhrengehäuses | Aluminium | ![](/p.gif) | Armbandfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserdicht | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X | ![](/p.gif) | Entfernbarer Gurt | Ja | ![](/p.gif) | Magnetischer Ladeanschluss | Ja | ![](/p.gif) | Wasserdicht bis | 50 m | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | ![](/p.gif) | Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optisch | ![](/p.gif) | Blutsauerstoff-Sensor | Ja | ![](/p.gif) | Beschleunigungsmesser | Ja | ![](/p.gif) | Gyroskop | Ja | ![](/p.gif) | Aktivitäts-Tracker | Ja | ![](/p.gif) | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | ![](/p.gif) | SOS-Alarmfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Umgebungslichtsensor | Ja | ![](/p.gif) | E-Mail | Ja | ![](/p.gif) | Virtueller Assistent | Apple Siri | ![](/p.gif) | Haptische Rückmeldung | Ja | ![](/p.gif) | Elektronischer Kompass | Ja | ![](/p.gif) | Höhenmesser | Ja | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |