| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-94591814 Herst.-Nr.: 1016411025 EAN/GTIN: 7610859234926 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MEMORY KIDS Snackboxen für die Aufbewahrung von Lebensmitteln mit Übersicht Möchten Sie Ihrem Schützling bei einem Wanderausflug den gepackten Lunch mitgeben oder dem Kind etwas Gesundes einpacken, dann greifen Sie auf die Snackbox von Rotho zurück. Nichts ist unansehnlicher als zerquetschte, durch aufgeplatzte Tomaten getränkte Brotscheiben. Lassen Sie stattdessen dank des Kunststoff Artikels die Freude an gesunder Ernährung erkennen und genießen. Mit einem Liter Füllvolumen passen folgend mit Übersicht neben Schnitten für die Brotzeit auch diverses Obst und Gemüse in die Lunchbox. Die frischen Farben Grün und Blau schenken dem Kind zudem ein buntes Zubehör für unterwegs. Lunchboxen von Rotho öffnet sich als Tresor verlockender Köstlichkeiten Sichern Sie das Frühstück oder Vesper Ihres Kindes in der Box mit Deckel. Auch für Freizeitaktivitäten bietet sich die Dose mit Clip zur Aufbewahrung für den Lunch an. Legen Sie zudem Kekse oder gar einen Jogurt in diesen Rotho Kunststoff Artikel und überraschen Sie Ihren Nachwuchs beim Öffnen der Snackbox. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Lunchpaket | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Färbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Fassungsvermögen | 1 l | ![](/p.gif) | Breite | 166 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 133 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 61 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Gebäck, Kekse, Plätzchen, brotdose grün, brot dose, brotdose 1l |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |