Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-63840 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-63840 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Makita D-63840 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Makita D-63840 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95206788
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-63840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Mittentyp
Flache Mitte
Markenkompatibilität
Makita
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
180 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Körnung
80
Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.