Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher TS301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher TS301
Bartscher TS301
Bartscher TS301
Bartscher TS301
Bartscher TS301
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95214506
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A300073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Stahl
Regalmaterial
Stahl
Technische Details
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Breite des oberen Regals
827 mm
Tiefe des oberen Regals
510 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
920 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
945 mm
Gewicht
13400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,53*
€ 154,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.