Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86037 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86037 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 86037 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 86037 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
DeLOCK 86037 Videokabel-Adapter 0,5 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95617156
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86037
EAN/GTIN:
     4043619860371
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses DP 8K zertifizierte USB-C zu DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen verschiedenen Geräten mit USB Type-C und DisplayPort Anschlüssen. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten Das bidirektionale Kabel funktioniert in beide Signalrichtungen und bietet daher eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Es kann z. B. dazu verwendet werden, einen Monitor oder Fernseher mit DisplayPort Anschluss mit einem Notebook oder Smartphone mit USB Type-C Buchse zu verbinden. Alternativ ist es möglich, einen USB Type-C Monitor an ein Gerät mit DisplayPort Ausgang anzuschließen. 8K Ultra HD Auflösung und HDR Unterstützung Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 32,4 Gbps können Inhalte bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 60 Hz) Auflösung wiedergegeben werden. Durch die HDR Unterstützung werden Farben realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Chipsatz
Chrontel CH7213
AWG Kabelgröße
32
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.