Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Weiß
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Weiß
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Weiß
SLV NUMINOS DALI XL Schienenlichtschranke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95627647
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
258 mm
Höhe
200 mm
Durchmesser
120 mm
Gewicht
1710 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
3290 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
91.39 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005807
ab € 97,48*
Ähnlich
SLV
1005808
ab € 105,25*
Ähnlich
SLV
1005809
ab € 105,73*
Ähnlich
SLV
1005800
ab € 105,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.