Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
PanzerGlass ™ ClearCase™ Apple iPad Air 10 9(2020)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95675098
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     0292
EAN/GTIN:
     5711724002922
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die PanzerGlass™ ClearCase™ Black Edition-Schutzhülle bringt das schicke Design Deines iPads Air optimal zur Geltung und schützt dabei zuverlässig die Rückseite vor möglichen Schäden durch Stöße an harte Kanten oder Stürze auf den Boden. Die wabenförmige Struktur des Kunststoff-Rahmens sorgt für eine optimierte Stoßdämpfung an den empfindlichen Ecken und Seiten des Gerätes und verhindert effektiv ärgerliche Kratzer und Dellen. Die  PanzerGlass™-Schutzhülle ist mit einer speziellen antibakteriellen Beschichtung versehen, die aktiv gegen Keime wirkt und nachweislich bis zu 99,99% der herkömmlichen Oberflächenbakterien eliminiert.


Um einen optimalen Rundumschutz zu erzielen, kann die ClearCase™-Schutzhülle am besten mit einem original PanzerGlass™-Bildschirmschutz kombiniert werden.


Der wirksame Schutz unserer Produkte trägt zu einem längeren und damit nachhaltigeren Produktlebenszyklus bei. Dadurch erhalten wir nicht nur Dir die Freude an Deinem kostbaren iPad so lange wie möglich, sondern helfen auch unserer Umwelt.  Und weil wir uns dem Schutz der Umwelt verpflichtet fühlen, liefern wir unsere neuen Produkte in einer FSC®-zertifizierten Verpackung, die mit weniger Farbe und Beschichtungen auskommt und somit die Wiederverwertung durch die Reduzierung von Verunreinigungen erleichtert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
301 mm
Paketgewicht
336 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Cover
Material
Kunststoff, Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPad Air (2020), Apple - iPad Air (2022)
Name der Farbe
Black
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutz vor Vergilbung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.75 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
243.85 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
136 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.