Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2213 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.2213 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2213 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2213 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95682269
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Weitere Suchbegriffe: bits ph2x50, bit (phillips), bits ph2
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.