| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-95696079 Herst.-Nr.: 963.1584 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 205 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 130 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Material Messer | Aluminum bronze | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Verlängerung (Funkenfrei), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), innensechskant-schraubendreher 8mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 8mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |