Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
Inbusschlüsselsatz
>
Artikel
KS Tools 963.1514 Handschraubendreher Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-95696126
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
963.1514
EAN/GTIN:
4042146519974
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Anzahl der Schraubendreher
10
Material Messer
Aluminum bronze
Zertifizierung
DIN ISO 2936
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Winkelschraubendreher (Funkenfrei)
,
ks tools inbusschlüsselsatz
,
inbus schlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 230,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,54*
€ 315,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,62*
€ 274,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BERYLLIUMplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1/16"
KS Tools
962.0421
ab € 18,36*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1/8"
KS Tools
962.0424
ab € 21,68*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 3/32"
KS Tools
962.0423
ab € 19,29*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 5/32"
KS Tools
962.0425
ab € 24,44*
Sonstiges
BERYLLIUMplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 5/64"
KS Tools
962.0422
ab € 18,48*
Sonstiges
BRONZEplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 1/4"
KS Tools
963.1543
ab € 29,53*
Sonstiges
BRONZEplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 3/16"
KS Tools
963.1541
ab € 27,18*
Sonstiges
BRONZEplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 3/8"
KS Tools
963.1545
ab € 34,63*
Sonstiges
BRONZEplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 5/16"
KS Tools
963.1544
ab € 32,35*
Sonstiges
BRONZEplus Innensechskant-Winkelstiftschlüssel 7/32"
KS Tools
963.1542
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen