Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
KS Tools 117.0540 Handschraubendreher Einzeln
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-95696231
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
117.0540
EAN/GTIN:
4042146326602
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Zertifizierung
DIN 7437, DIN 7438, DIN 5264, DIN 8764, IEC 60900
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
schraubendrehersatz 5 teilig
,
schlitz-vde-schraubendreher satz
,
ks tools schraubendrehersatz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGOTORQUE VDE PH-Schraubendreher, PH1
KS Tools
117.0524
ab € 3,25*
Sonstiges
ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 2,5mm
KS Tools
117.0502
ab € 2,71*
Sonstiges
ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 4mm
KS Tools
117.0508
ab € 3,25*
Sonstiges
ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm
KS Tools
117.0512
ab € 3,62*
Sonstiges
Spannungsprüfer mit Schutzisolierung 150-250 V, 140mm
KS Tools
911.2188
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen