| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-95696357 Herst.-Nr.: 117.0502 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 155 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 1 | ![](/p.gif) | Material Messer | Stahl | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 75 mm | ![](/p.gif) | Zertifizierung | DIN 5264, DIN ISO 2380, IEC 60900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher ks tools, schlitz vde schraubendreher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |