Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Goobay 51767 Videokabel-Adapter 1,2 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95831116
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51767
EAN/GTIN:
     4040849517679
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51598
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,93*
Zubehör
Goobay
56620
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
56635
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay
66262
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.