| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95836114 Herst.-Nr.: 66846 EAN/GTIN: 4043619668465 |
| |
|
| | |
| Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.
Ordentliche Kabelverlegung Die Kabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht der Kabel im inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen sauberen Gesamteindruck.
Kabelbefestigung für optimales Kabelmanagement Auf der Rückseite der Bürstenleiste, können die Kabel fixiert werden, um eine übersichtliche und geordnete Kabelführung zu ermöglichen.
Schutz vor Fremdkörpern Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen vonStaub und Schmutz verhindert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 77 mm | | Tiefe (max) | 483 mm | | Höhe | 44 mm | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall, Nylon | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |