Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port 2 HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port 2 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port 2 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port 2 HE schwarz
DeLOCK 19″ Keystone Patchpanel 24 Port 2 HE schwarz
Artikel-Nr.:
     767-DE-10085
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66837
EAN/GTIN:
     4043619668373
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
Rack Zubehör
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
88 mm
Tiefe (max)
482 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Grundpfeilerplatte
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Ursprungsland
China
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
9
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,37*
€ 7,99*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 13,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,01*
€ 20,41*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,94*
€ 28,83*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.