Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 V-25/5/22 Schwarz, Gelb 25 l 1100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96076562
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-300.0
EAN/GTIN:
     4054278661872
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
653 mm
Gewicht
8400 g
Paketgewicht
12000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
25 l
Kabellänge
5 m
Schlauchlänge
2.2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Staubbläser
Ja
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Lieferumfang
Nass-/Trocken-Bodendüse
Ja
Fugendüse
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.