Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 4 V-20/5/22 Schwarz, Gelb 20 l 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WD 4 V-20/5/22 Schwarz, Gelb 20 l 1000 W
Kärcher WD 4 V-20/5/22 Schwarz, Gelb 20 l 1000 W
Kärcher WD 4 V-20/5/22 Schwarz, Gelb 20 l 1000 W
Kärcher WD 4 V-20/5/22 Schwarz, Gelb 20 l 1000 W
Kärcher WD 4 V-20/5/22 Schwarz, Gelb 20 l 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96076817
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-201.0
EAN/GTIN:
     4054278661001
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
ODKURZACZ UNIWERSALNY WD 4 V-20/5/22

Wysoka moc zasysania i energooszczędność przy poborze mocy jedynie 1000 watów. Dzięki doskonałemu dopasowaniu ssawki podłogowej, węża ssącego i urządzenia, możliwe jest osiągnięcie doskonałych rezultatów czyszczenia oraz usuwanie mokrych, suchych, drobnych i dużych zanieczyszczeń bez przerw w pracy oraz konieczności wymiany filtra. Urządzenie WD 4 V-20/5/22 zostało wyposażone w solidny, odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 20 litrów, 5-metrowy przewód zasilający, a także wąż ssący o długości 2,2 m, płaski filtr falisty oraz fizelinową torebkę filtracyjną. Dzięki opatentowanej technologii można łatwo i szybko wyjąć filtr z odkurzacza - bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Wypinane kolanko umożliwia podłączanie ssawek bezpośrednio do węża ssącego. Wąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. W razie potrzeby głowica urządzenia posiada również miejsce do przechowywania małych części. Pozycja parking na zderzaku odkurzacza umożliwia szybkie i wygodne odłożenie rur i ssawki podłogowej. Pozostałe zalety to: system zamykania „Pull & Push”, który umożliwia proste otwieranie i zamykanie zbiornika jak również ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ułatwiający transportowanie urządzenia.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
384 mm
Höhe
526 mm
Gewicht
6800 g
Paketgewicht
9500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
20 l
Kabellänge
5 m
Schlauchlänge
2.2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.