Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-66850 Herst.-Nr.: 66850 EAN/GTIN: 4043619668502 |
| |
|
| | |
| Dieses Rangierpanel von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.
Beidseitige Kabelführungsbügel für optimales Kabelmanagement Mit den stabilen Kabelführungsbügeln können Patchkabel beidseitig geordnet verlegt werden. Die Kunststoffbügel können außerdem einzeln abgenommen werden. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 44 mm | | Tiefe | 482 mm | | Höhe | 10 mm | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Rack-Kapazität | 1U | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,68* | € 15,16* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 12,55* | € 17,81* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,32* | € 22,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,49* | € 29,79* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 35,00* | € 47,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|