Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-825017 Herst.-Nr.: SHELLY PRO 2PM EAN/GTIN: 3800235268032 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Halbleiterrelais | | Produktfarbe | Schwarz | | WLAN | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | WLAN-Frequenz | 2.483 GHz | | Maximum Innenabstand | 30 m | | Übermittlungsleistung | 13.34 dBmW | | Anzahl Kanäle | 2 Kanäle | | Anzahl der Pole | 2 | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS | | Wochenplan | Ja | | Sonnenaufgang/Untergangszeiten | Ja | | Intelligente Ein-/Ausschaltung | Ja | | DIN-Schienen-Montage | Ja | | Fernbedienung | Ja | | Transmitter-Reichweite | 0 - 50 m | | LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | | Überhitzungsschutz | Ja | | Überlastung Schutz | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 185 x 685 x 895 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 3 W | | Stromstärke (maximal) | 25 A | | AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstärke | 16 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 70,73* | € 80,97* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 71,35* | € 81,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 71,51* | € 81,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 71,88* | € 84,63* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 75,51* | € 85,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|