Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit ComfortLine Zitronenpresse Kunststoff Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Comfortline Citrus Press Zitronenpresse Kunststoff Transparent, Weiß
Leifheit Comfortline Citrus Press Zitronenpresse Kunststoff Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96250599
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     213013
EAN/GTIN:
     4006501213013
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Handumdrehend schnelles Auspressen mit der Zitruspresse ComfortLine
Die Leifheit Zitronenpresse eignet sich nicht nur zum Auspressen von kleinen und großen Zitronenfrüchten, sondern hat außerdem einen großen Auffangbehälter mit Messskala. Die Zitronenpresse ist aus hochwertigem und stabilem Kunststoff!
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Saftcontainer
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.