Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D VGA Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96527514
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1710
EAN/GTIN:
     8719214472191
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
821 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
914 g
Sonstige Funktionen
Kabeltyp
Round cable
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 10 m, svga kabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.