Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GJM1555C1H9R0CB01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GJM1555C1H9R0CB01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GJM1555C1H9R0CB01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-2995178
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GJM1555C1H9R0CB01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.009 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00569*
€ 0,00978*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0754*
€ 0,3575*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00917*
€ 0,01091
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00569*
€ 0,00677
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 97,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.