Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 433.100.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 433.100.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Rot
Werma 433.100.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96609007
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     433.100.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
656 g
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 48 V
Nennstrom
0.87 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,22*
€ 337,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,23*
€ 310,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.430.01
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.