Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W
Kärcher WD 5 P S V-25/5/22 Schwarz, Edelstahl, Gelb 25 l 1100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96638949
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-356.0
EAN/GTIN:
     4054278662121
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
NASS-/TROCKENSAUGER WD 5 P S V-25/5/22

Extrem saugstark und energieeffizient: Mit nur 1100 Watt Stromverbrauch erzielt der Nass-/Trockensauger WD 5 P S V-25/5/22 beste Reinigungsergebnisse – bei trockenem, nassem, feinem oder grobem Schmutz. Das Gerät hat einen robusten 25-Liter-Edelstahlbehälter, 5 Meter Kabel, einen 2,2 Meter langen Saugschlauch, eine umschaltbare Bodendüse, Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel. Elektrowerkzeuge können an der Steckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik problemlos angeschlossen werden. Schmutz, der beim Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Mit dem Drehschalter kann die Saugleistung bedarfsgerecht eingestellt werden. Durch die patentierte Filterentnahmetechnik lässt sich der Flachfaltenfilter sekundenschnell ausbauen, ganz ohne Schmutzkontakt. Durch die Betätigung der Abreinigungstaste wird der Filter schnell und effizient gereinigt. Der abnehmbare Handgriff mit elektrostatischem Schutz erlaubt eine direkte Zubehöranbringung am Saugschlauch. Dieser kann platzsparend verstaut werden, indem der Schlauch am Gerätekopf fixiert wird. Rohre und Bodendüse können bei Arbeitsunterbrechungen ebenfalls schnell und bequem in der Parkposition am Bumper zwischengeparkt werden.

Steckdose mit Ein‑/Ausschaltautomatik für die Arbeit mit Elektrowerkzeugen

Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet.

Herausragende Filterreinigung

Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Die Saugleistung ist schnell wiederhergestellt.

Patentierte Filterentnahmetechnik

Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne Filterwechsel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
418 mm
Höhe
646 mm
Gewicht
8900 g
Paketgewicht
12100 g
Leistungen
Fassungsvermögen
25 l
Kabellänge
5 m
Schlauchlänge
2.2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Aktivierung von Elektrowerkzeugen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Staubbläser
Ja
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Edelstahl
Automatischer Ein/Aus-Schalter
Ja
Lieferumfang
Nass-/Trocken-Bodendüse
Ja
Fugendüse
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,49*
€ 231,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.