Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro CALLAS Schneidemaschine Manuell Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro CALLAS Schneidemaschine Manuell Edelstahl
Saro CALLAS Schneidemaschine Manuell Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96654867
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-1500
EAN/GTIN:
     4017337175239
Suchbegriffe:
Bratwurst-Schneider
Bratwurstschneider
Currywurst-Schneider
Currywurstschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
3000 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Scheibendicke (max)
18 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl der Schnittpositionen
11
Anzahl der Scheiben
11 Scheibe(n)
Schnittlänge
210 mm
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Saugnapf
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.