Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Saro ED 100 Schneidemaschine Elektro 80 W Schwarz, Edelstahl Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96655201
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-1020
EAN/GTIN:
     4017337418015
Suchbegriffe:
Dönermesser
Gyrosmesser
dönermesser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
8 mm
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl der Klingen
2
Kabellänge
2.85 m
Energie
Leistung
80 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.