Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplatten Schutzgehäuse
>
Artikel
ICY BOX IB-AC6251-6 Folio Kunststoff Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-96799827
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
60902
EAN/GTIN:
4250078172352
Suchbegriffe:
Festplatten Schutz-Box
Festplatten Schutzgehäuse
Speicherlaufwerkhülle
Stapel-Kasten
Sixpack
Robuste Kunststoffhüllen in sechs tollen Farben schützen Ihre HDD oder SSD vor Sturz, Staub und Spritzwasser. Wählen Sie spontan aus einem 6er-Set die passende Farbe für Ihre 2,5" Festplatte aus. Die Hüllen sind für Speichermedien mit einer Bauhöhe von bis zu 12,5 mm ideal geeignet.
6 coole Farben
Machen Sie Ihr Büro oder Ihren Heimarbeitsplatz ein bisschen bunter. Wer im Laufe der Zeit einige Festplatten angesammelt hat, kann nun jede Einzelne sicher verwahren. Das Farbspektrum umfasst weiß, grau, blau, grün, rot und orange.
Gut informiert
Ob die Hülle belegt ist, lässt sich durch das leicht transparente Material auf den ersten Blick erkennen. Welche Festplatte welche Daten genau beinhaltet, können Sie durch die Beschriftung der mitgelieferten selbstklebenden Labels festhalten. Sechs Ersatzlabel werden zusätzlich mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
250 g
Design
Etui-Typ
Folio
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Weiß
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Speicherlaufwerkhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
festplatten schutzgehäuse icy box
,
festplatten schutz-box
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen