| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96806704 Herst.-Nr.: 797273 EAN/GTIN: 4010425972734 |
| |
|
| | |
| Universal ALL-IN-ONE Schnell-Ladegerät mit USB-Buchse und Type-C Buchse. Power Delivery / FastCharge: geeignet für alle aktuellen Smartphones, die Schnellladen oder Power Delivery (PD) unterstützen Intelligentes und sicheres Laden - Überlade-,Überspannungs-und Kurzschluss-Schutz Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Maximale Ausgangsspannung | 12 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 20 W | | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 18 W | | Ausgangsstrom | 3000 mA | | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | | Ausgangsstrom (9V) | 2 A | | Ausgangsstrom (12V) | 1.5 A | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Schnellladung | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 20 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, ladegerät usb c 20w, schnellladegerät, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |