| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96807896 Herst.-Nr.: 795978 EAN/GTIN: 4010425959780 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 2100 mA | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85044090 | Sonstige Funktionen | Stecker | Mikro-USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1.4 m | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |