Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-96812809
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
769561-46
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (EU)
46
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbhoher Schuh
,
Halbstiefel
,
Hochschuh
,
Knöchelstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Sicherheitshalbstiefel
,
Sicherheitshochschuh
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsschuhe elten rot schwarz
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 63,64*
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,39*
€ 94,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,10*
€ 92,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 77,14*
€ 91,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paar
ab 8 Paar
€ 70,63*
€ 84,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,26*
€ 82,42
pro Paar
ab 12 Paar
€ 68,92*
€ 82,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paar
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEKO TecLine Imprägnier-Spray 400ml
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
COFRA Socken Top Summer Fb. navy 39-41 / S
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
COFRA Socken Top Summer Fb. navy 42-44 / M
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
COFRA Socken Top Summer Fb. navy 45-47 / L
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,81*
Zubehör
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 39-41 / S
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,47*
Zubehör
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 42-44 / M
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,50*
Zubehör
COFRA Socken Top Winter Fb. anthrazit 45-47 / L
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen