| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96813206 Herst.-Nr.: 8771-43 EAN/GTIN: 4030839248973 |
| |
|
| | |
| Rindleder – feuerresistent Lederfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20349-1 S3 HI/HRO/Fe/Al/SRC, Form C Verschluss: Kombination elastischer Senkel und Klett, Schutzmanschette, Hitzebeständige Nähte Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 43 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | HI, HRO, S3, SRC | | Thermische Isolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20349-1 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Futtermaterial | Echtes Leder | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Schweißerschuhe, Schweißerschutzschuhe, Schweißerstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, schweißerschuhe elten |
| | |
| |