| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96818100 Herst.-Nr.: E-03143 EAN/GTIN: 0088381569811 |
| |
|
| | |
| Passgenaue Torsion Bits für hohe Drehmomentanforderungen Die Makita Torsion Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Präzisionsgefertigte Spitzen garantieren den besten Halt der Schrauben. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits farbcodiert. Die Bits haben eine Länge von 25 mm und sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 8 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 2 | | Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial) | 1/4 | | Bits mit Farbkodierung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Makita Ersatzteile, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, bits ph2, bit-satz |
| | |
| |