Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Gelenk Steckschlüssel SW17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Gelenk Steckschlüssel SW17
Makita Gelenk Steckschlüssel SW17
Makita Gelenk Steckschlüssel SW17
Makita Gelenk Steckschlüssel SW17
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818259
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03517
EAN/GTIN:
     0088381570176
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Makita Ersatzteile
Einhand-Knarrensatz
Gelenk Steckschlüssel mit 15° Arbeitswinkel für schwer zugängliche Stellen Der Gelenk Steckschlüssel wurde für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt. Das Gelenk erlaubt eine Neigung von 15° und eignet sich so für Arbeiten auf engstem Raum.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Vierkant-Schaft
Schaftgröße
1/4 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.