Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita US053DZ Gartensprüher Handgartenspritzer 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita
Makita
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96963355
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     US053DZ
EAN/GTIN:
     0088381741606
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
5 l
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Verstellbarer Schulterriemen
Ja
Maximaler Druck
3 bar
Geeignet für
Outdoor
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
343 mm
Höhe
343 mm
Gewicht
3000 g
Schlauchlänge
1.7 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.