Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic Rasen-Vertikutierer 1000 W 45 l Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic Rasen-Vertikutierer 1000 W 45 l Rot, Weiß
AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic Rasen-Vertikutierer 1000 W 45 l Rot, Weiß
AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic Rasen-Vertikutierer 1000 W 45 l Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96970257
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Rasenlüfter
Elektro-Vertikutierer
Elektrorasenlüfter
Elektrovertikutierer
Der Elektro-Vertikutierer AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic unterstützt Sie bei der Pflege Ihrer Rasenflächen. Durch das geringe Gewicht und die sehr große Wendigkeit ist er der ideale Partner für Rasenflächen bis 400 m². Der Elektro-Vertikutierer AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic Mit dem Elektro-Vertikutierer AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic können Sie in Ihrem heimischen Garten leise und frei von Abgasen arbeiten. Wegen der sehr leichte Bauweise und der besonderen Wendigkeit eignet sich das Gerät ideal hervorragend für fast alle Gärten, gerade auch für Kleingärten und verwinkelte Parzellen. Die Holmhöhe wird mit wenigen Handgriffen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingestellt, wodurch Sie ermüdungsfrei und ergonomisch arbeiten. Geben Sie Ihrem Rasen wieder Luft zum Atmen und die Möglichkeit, Nährstoffe gut aufzunehmen. Technische Details des Elektro-Vertikutierer AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic Angetrieben wird der Elektro-Vertikutierer AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic von einem 1.000 W starken Elektromotor, der über das heimische Netz (230 V) betrieben werden kann. Dadurch kann der Elektro-Vertikutierer ohne Pause eingesetzt werden und Sie sparen sich das Wechseln eines Akkus bzw. das Tanken des Vertikutierers mit Treibstoff. Mit einer Arbeitsbreite von 32 cm gewährleistet die kompakte Bauweise des Vertikutierers ein angenehmes Arbeiten und gutes Manövrieren in Ecken und um Hindernisse herum. Zentral kann die Tiefeneinstellung der Vertikutierwalze in 5 Schritten vorgenommen werden. Bestückt ist die Vertikutierwalze mit 12 robusten Stahlmessern, die Moos, Unkraut und Rasenfilz nachhaltig entfernen und für eine lange Lebensdauer des Elektro-Vertikutierers AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic sorgen. Die freistehenden Hinterräder verhindern, dass sich Gras absetzt, dadurch erhalten Sie eine bessere Traktion. All inclusive: Ein 45-l-Gewebefangsack ist im Lieferumfang des Geräts enthalten. Den Elektro-Vertikutierer AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic kaufen und Alternativen Den Elektro-Vertikutierer AL-KO Basic Care 32.5 VE Classic können Sie bequem von zu Hause in unserem Webshop kaufen. Alternativ erhalten Sie ihn natürlich auch bei einem unserer AL-KO Fachhändler. Wenn Sie einen Vertikutierer für kleinere Flächen benötigen, empfehlen wir Ihnen den Akku-Vertikutierer AL-KO SF 4036. Beim Model 32.5 VE Classic ist die Fangbox mit 45 l Fassungsvermögen im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistung
1000 W
Grasfangeinrichtung
Ja
Arbeitstiefe (max.)
320 mm
Empfohlene Rasenfläche
400 m²
Sammelbox Kapazität
45 l
Anzahl der Messer
12
Hinterreifendurchmesser
200 mm
Geräuschpegel
98 dB
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12600 g
Paketgewicht
14600 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.