Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO Lb 1860 18v Akku-Laubbläser 583,2 km/h Blau Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO Lb 1860 18v Akku-Laubbläser 583,2 km/h Blau Lithium-Ion (Li-Ion)
AL-KO Lb 1860 18v Akku-Laubbläser 583,2 km/h Blau Lithium-Ion (Li-Ion)
AL-KO Lb 1860 18v Akku-Laubbläser 583,2 km/h Blau Lithium-Ion (Li-Ion)
AL-KO Lb 1860 18v Akku-Laubbläser 583,2 km/h Blau Lithium-Ion (Li-Ion)
AL-KO Lb 1860 18v Akku-Laubbläser 583,2 km/h Blau Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96970702
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113922
EAN/GTIN:
     4003718062465
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
akku laubbläser
Der AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Laubbläser LB 1860 Der Akku-Laubbläser LB 1860 bietet Ihnen ein kabel- und müheloses sowie umweltfreundliches Gartenvergnügen. Das federleichte und handliche Gerät ermöglicht flexibles Arbeiten ohne lästiges Stromkabel, ohne Benzin und damit auch ohne Abgase. Mit einer zusätzlichen Boost-Funktion für mehr Power entfernen Sie trockenes Laub mühelos von ebenen Flächen. Technische Details des AL-KO Akku-Laubbläser LB 1860 Der Akku-Laubbläser AL-KO LB 1860 arbeitet mit Luftgeschwindigkeiten bis 165 km/h. Sie können zwischen dem Eco-Modus für akkuschonendes Arbeiten und einem Power-Modus für extra viel Kraft wählen. Der Laubbläser bietet Ihnen eine hohe Benutzerfreundlichkeit unter anderem durch seinen komfortablen Soft-Touch-Griff und einer praktischen Aufhängung auf der Rückseite. Mit gerade einmal 1,8 kg Gewicht (mit Akku) ist ein ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet. Das kraftvolle Axialgebläse verzeichnet einen Volumenstrom von 450m³/h. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Der leere Akku ist zwischen 60 und 130 Minuten wieder aufgeladen. (Je nach Akkukapazität beträgt die Ladedauer zwischen 60 und 130 Minuten. Für noch schnellere Ladezeiten kann auch das Akku-Schnellladegerät FC100 Li verwendet werden.) Der Li-Ionen-Akku ist sehr langlebig, wartungsarm und ohne Selbstentladung oder Memory-Effekt für jedermann leicht und bequem aufzuladen. Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. Den AL-KO Akku-Laubbläser LB 1860 kaufen & Alternativen Den Akku-Laubbläser AL-KO LB 1860 können Sie direkt in unserem Webshop oder bei einem unserer Fachhändler erwerben. Er ist der ideale Partner für ein federleichtes und handliches Gartenvergnügen. Falls Sie ein Gerät inkl. Akku und Ladegerät wünschen, sind Sie mit dem Komplett-Set (Art. Nr. 113941) voll ausgestattet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Merkmale
Typ
Handgehaltenes Gebläse
Luftgeschwindigkeit
583.2 km/h
Produktfarbe
Blau
Absaugekapazität
450 m³/h
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.