Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Goobay 53874 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97164144
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53874
EAN/GTIN:
     4040849538742
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Metall, Kunststoff
Einschaltzeit
0.1 ms
Wandmontage
Ja
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
50 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4260 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
100 °
Beleuchtungseffizienz
85 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.