Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Liebherr CBNsfc 522i Freistehend 320 l C Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97431038
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     993556151
EAN/GTIN:
     4016803072171
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
320 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
170 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.465 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
1855 mm
Gewicht
75100 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
218 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschenfach in der Tür
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
1927 mm
Paketgewicht
80300 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LCD
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 705,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,28*
€ 986,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,02*
€ 984,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,53*
€ 947,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,14*
€ 909,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,71*
€ 839,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.