Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Trackpad Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Magic Trackpad Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Apple Magic Trackpad Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Apple Magic Trackpad Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Apple Magic Trackpad Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Apple Magic Trackpad Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Apple Magic Trackpad Touchpad Verkabelt & Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97445736
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMMP3ZM/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
Lightning
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air (5th generation) iPad mini (6th generation) iPad (9th generation) iPad Pro 12.9-inch (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (4th generation) iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 11-inch (3rd generation) iPad Pro 11-inch (2nd generation) iPad Pro 11-inch (1st generation) iPad Pro 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Air (4th generation) iPad Air (3rd generation) iPad Air 2 iPad (8th generation) iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad mini (5th generation) iPad mini 4 MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 - 2019) MacBook Air (13-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, Early 2015) MacBook Pro (14-inch, 2021) MacBook Pro (16-inch, 2021) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 - 2015) MacBook Pro (16-inch, 2019) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 - 2015) MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 – 2017) iMac (24-inch, M1, 2021) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019 - 2020) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 - 2015) iMac Pro (2017) Mac Studio (2022) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac mini (Late 2014) Mac Pro (2019) Mac Pro (Late 2013)
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
114.9 mm
Höhe
10.9 mm
Gewicht
230 g
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.