Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE920-ATA-G KVM-Extender Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
ATEN USB DisplayPort HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (4K bei 100 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97569638
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE920-ATA-G
EAN/GTIN:
     4710469341830
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
2176 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
3.99 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
6.74 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Sender und Empfänger
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB Datenübertragungsraten
480 Mbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
Betriebsanleitung
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Empfänger
Empfänger lokaler Video-Anschlusstyp
DisplayPort
Empfänger lokale Tastatur/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
182 mm
Tiefe des Senders
121.9 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
630 g
Breite des Empfängers
182 mm
Tiefe des Empfängers
121.9 mm
Höhe des Empfängers
28.7 mm
Empfängergewicht
650 g
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, kvm extender
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,57*
€ 803,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,34*
€ 794,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,84*
€ 763,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,52*
€ 737,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,97*
€ 697,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 600,85*
Zubehör
Aten
CE820L-AT-G
ab € 341,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.