Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät) (4K bei 100 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät) (4K bei 100 m)
ATEN USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät) (4K bei 100 m)
ATEN USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät) (4K bei 100 m)
ATEN USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät) (4K bei 100 m)
ATEN USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät) (4K bei 100 m)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61147206
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE820L-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264646348
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
kvm extender
Der ATEN CE820 USB HDMI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender integriert die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien, um 4K HDMI Video, Stereo Audio, USB, Ethernet und RS-232 Signale bis zu 100 Meter mit einem Cat 6/2L-2910 Cat 6 Kabel zu liefern. Das HDBaseT™ 2.0 garantiert die zuverlässigste übertragung auf dem Markt und ermöglicht eine lange Reichweite, die Full HD 1080P Signale bis zu 150 Meter verlängert. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE820 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist - z.B. in Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.
1x CE820L USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM Extender (Lokales Gerät)
1x LIN5-28V1-V11G HDMI KVM Kabel-Set (HDMI, USB, Audio; 1,8 m/6 ft)
1x 0AD6-1F05-26EG Netzteil
1x Montageset
4x Fußauflagen
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1310 g
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Sender) (max.)
2.87 W
Sender
Transmitter-Video-Anschlusstyp
HDMI
Lokaler Videoanschluss-Transmitter
Ja
Transmitter lokaler Video-Anschlusstyp
HDMI
Transmitter lokaler Tastatur-/Maus-Anschlusstyp
USB
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Merkmale
Typ
Transmitter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6, Cat6a
Rack-Einbau
Ja
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Gewicht
1190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
182 mm
Tiefe des Senders
121.9 mm
Höhe des Senders
28.7 mm
Gewicht Transmitter
630 g
Weitere Suchbegriffe: aten kvm extender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,12*
€ 446,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,95*
€ 441,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CE920-ATA-G
ab € 577,14*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 671,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.