Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Caso WineDeluxe E18 Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 18 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98260296
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     7710
EAN/GTIN:
     4038437077100
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
CASO WineDeluxe E 18 Design Einbau-Weinkühlschrank, 18 Flaschen, 1 Temperaturzone
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
18 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
575 mm
Gewicht
32800 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
570 mm
Einbauraum Höhe
450 mm
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
132 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
85 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
2 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Zertifizierung
GS/CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 884,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,48*
€ 1.215,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.012,09*
€ 1.204,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,44*
€ 1.151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,77*
€ 1.110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,98*
€ 1.053,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.