Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1Phasen-Einbauschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1Phasen-Einbauschiene
SLV 1Phasen-Einbauschiene
SLV 1Phasen-Einbauschiene
SLV 1Phasen-Einbauschiene
SLV 1Phasen-Einbauschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98269169
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 1ph weiß
stromschiene
slv stromschiene
Aluminium Trägerschiene des Hochvolt 1Phasen-Einbauschienen-Systems. Bei der Montage der Schiene in Hohldecken wird zusätzlich der Haltebügel (143230) benötigt. Alternativ steht des Weiteren eine Aufbauversion zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1220 g
Länge (mm)
2000 mm
Breite
55 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 30,51* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002845
ab € 17,13*
Zubehör
SLV
1004785
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.