Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
BURG-WÄCHTER 3820 NI Briefkasten Edelstahl Wandmontierter Briefkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98285015
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     3820 NI
EAN/GTIN:
     4003482188200
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
700 g
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
370 mm
Merkmale
Produkttyp
Wandmontierter Briefkasten
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Burg-Wächter
BORKUM-SET 38770 NI
ab € 90,41*
Sonstiges
Burg-Wächter
20200
ab € 58,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.