Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Haltebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Haltebügel
SLV Haltebügel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98288761
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     143230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Stromschiene
Stromschienen Befestigungsstück
befestigungsbügel
Montagebügel für die Installation der 1Phasen Hochvolt-Einbauschienen in Hohldecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
30 g
Design
Typ
Montageset
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Stahl
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,47*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,88*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.