Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA55533-00000 Herst.-Nr.: 55533-00000-11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das transparente Anti-Rutschband Bad & Dusche sorgt für Trittfestigkeit in feuchten Umgebungen und verhindert schmerzhafte Unfälle.
Unser wasserfestes Antirutsch-Klebeband ist die optimale Lösung, um Stürzen und Unfällen in feuchten und rutschigen Umgebungen vorzubeugen. Die Klebmasse aus Acryl verfügt über eine starke Klebkraft und sorgt für einen sicheren Halt, z.B. in Badewannen oder Duschen. Da das Antirutschband transparent ist, fügt es sich in jedes Badezimmerdesign nahtlos ein. Außerdem wurde ein Oberflächenmaterial ausgewählt, das sich auch unter nackten Füßen gut anfühlt. Das nach DIN 51097 getestete Antirutsch-Klebeband lässt sich komfortabel verarbeiten und mit einer Schere bequem auf die benötigte Länge kürzen. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | | Tiefe | 5000 mm | Merkmale | Produkttyp | Antirutsch-Badestreifen | | Zielgruppe | Erwachsene | | Produktfarbe | Transparent | | Material | PVC | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 5,79* | € 7,87* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 6,08* | € 9,01* | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 7,95* | € 10,64* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 6,73* | € 10,76* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 6,64* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 47,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|