Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301046
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000480
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
16.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000479
ab € 2,89*
Ähnlich
SLV
1000486
ab € 1,83*
Ähnlich
SLV
1000483
ab € 1,28*
Ähnlich
SLV
1000477
ab € 2,85*
Ähnlich
SLV
1000474
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.